Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706130-04 Elbow Messing 1/4 tomme Mnpt | AG6TBH 46M426

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706130-04 Albue Messing 1/4 Inch Mnpt

På lager
Vare: AG6TBH Modell: 706130-04Kryssreferanse: 46M426
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
201NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT
Lengde53 / 64 "
Maks. Press1200 psi
Utenfor Dia.1 / 2 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7412200000

Produktvarianter

ProduktModellLengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706130-06 Elbow Messing 3/8 tomme Mnpt | AG6TBG 46M425 706130-061 1 / 64 "45 / 64 "3 / 8 "285NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706130-02 Elbow Brass 1/8 In Mnpt | AG6TBJ 46M427 706130-0249 / 64 "13 / 32 "1 / 8 "126NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706130-04 Albue Messing 1/4 Inch Mnpt
201NOK / enhet