Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706113-0440 Gjenget nippel lav bly messing 1000 psi | AF7EZM 20XN66

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706113-0440 Gjenget nippel lav bly messing 1000 psi

På lager
Vare: AF7EZM Modell: 706113-0440Kryssref: 20XN66
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
111NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjenget brystvorte
Body MaterialMessing med lav bly
Lengde2.5 "
Maks. Press1000 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRørstørrelsePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706113-0240 Gjenget nippel lav bly messing 1000 psi | AF7EZK 20XN64 706113-02402.5 "1 / 8 "91NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706113-0248 Gjenget nippel lav bly messing 1000 psi | AF7EZL 20XN65 706113-02483"1 / 8 "105NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706113-0448 Gjenget nippel lav bly messing 1000 psi | AF7EZN 20XN67 706113-04483"1 / 4 "123NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706113-0440 Gjenget nippel lav bly messing 1000 psi
111NOK / enhet