Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706109-12 Square Head Plug Low Lead Messing 650 psi | AF7EZB 20XN56

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706109-12 Firkantet hodeplugg Lavt bly Messing 650 psi

På lager
Vare: AF7EZB Modell: 706109-12Kryssref: 20XN56
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
175NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg med firkantet hode
Body MaterialMessing med lav bly
Maks. Press650 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706109-02 Square Head Plug Low Lead Messing 1000 psi | AF7EYX 20XN52 706109-021000 psi1 / 8 "29NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706109-04 Plugg med firkantet hode Lavt bly Messing 1000 psi | AF7EYY 20XN53 706109-041000 psi1 / 4 "37NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706109-06 Firkantplugg Lavt bly Messing 1000 psi | AF7EYZ 20XN54 706109-061000 psi3 / 8 "81NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706109-08 Square Head Plug Low Lead Messing 750 psi | AF7EZA 20XN55 706109-08750 psi1 / 2 "111NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706114-02 Plugg med firkantet hode Lavt bly Messing 1000 psi | AF7EZP 20XN68 706114-021000 psi1 / 8 "33NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706114-04 Plugg med firkantet hode Lavt bly Messing 1000 psi | AF7EZQ 20XN69 706114-041000 psi1 / 4 "57NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706114-06 Firkantet hodeplugg Lavt bly Messing 1000 psi | AF7EZR 20XN70 706114-061000 psi3 / 8 "111NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706109-12 Firkantet hodeplugg Lavt bly Messing 650 psi
175NOK / enhet