Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706104-08 Union Messing 1/2 tomme Fnpt | AG6TDX 46M493

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706104-08 Union Messing 1/2 tomme Fnpt

På lager
Vare: AG6TDX Modell: 706104-08Kryssreferanse: 46M493
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
1 134 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT
Hex størrelse1-9 / 16 "
Lengde1 51 / 64 "
Maks. Press1200 psi
Utenfor Dia.1-9 / 16 "
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200000

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706104-12 Union Messing 3/4 tommers Fnpt | AG6TDW 46M492 706104-121-11 / 16 "1 31 / 32 "1-11 / 16 "3 / 4 "1 318 NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706104-06 Union Messing 3/8 tommers Fnpt | AG6TDY 46M494 706104-061.25 "1.75 "1.25 "3 / 8 "896NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706104-04 Union Messing 1/4 tomme Fnpt | AG6TDZ 46M495 706104-041-1 / 16 "1 5 / 16 "1 1 / 16 "1 / 4 "593NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706104-08 Union Messing 1/2 tomme Fnpt
1 134 NOK / enhet