Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704046-1006 Hunnkobling Lav bly messing 650 psi | AF7EXU 20XN26

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704046-1006 hunnkopling lav bly messing 650 psi

På lager
Vare: AF7EXU Modell: 704046-1006Kryssref: 20XN26
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
249NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig kobling
Body MaterialMessing med lav bly
Maks. Press650 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelseTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704046-0612 Hunnkobling Lav bly messing 1000 psi | AF7EXT 20XN25 704046-06121000 psi3 / 4 "3 / 8 "213NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704046-1012 Hunnkobling Lav bly messing 650 psi | AF7EXV 20XN27 704046-1012650 psi3 / 4 "5 / 8 "238NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704822-0606 Hunnkobling Lav bly messing 1000 psi | AF7EYU 20XN49 704822-06061000 psi-3 / 8 "171NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704046-1006 hunnkopling lav bly messing 650 psi
249NOK / enhet