Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700261-03 Mutter Lavt Bly Messing 400 Psi | AF7EXB 20XN10

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700261-03 Mutter Lavt Bly Messing 400 Psi

På lager
Vare: AF7EXB Modell: 700261-03Kryssref: 20XN10
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
60NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGroove
Grunnleggende materialeMessing
Body MaterialMessing med lav bly
Kompresjonstrådstørrelse3 / 8-24
Maks. Press400 psi
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseMaks. PressTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700061-07 Mutter Lavt Bly Messing 200 Psi | AF7EUB 20XM28 700061-0711 / 16-16200 psi7 / 16 "37NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700061-14 Mutter Lavt Bly Messing 120 Psi | AF7EUC 20XM29 700061-1413120 psi7 / 8 "142NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700261-02 Mutter Lavt Bly Messing 400 Psi | AF7EXA 20XN09 700261-025 / 16-24400 psi1 / 8 "58NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700261-04 Mutter Lavt Bly Messing 300 Psi | AF7EXC 20XN11 700261-047 / 16-24300 psi1 / 4 "53NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700261-05 Mutter Lavt Bly Messing 300 Psi | AF7EXD 20XN12 700261-051 / 2-24300 psi5 / 16 "68NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700261-06 Mutter Lavt Bly Messing 200 Psi | AF7EXE 20XN13 700261-069 / 16-24200 psi3 / 8 "84NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700261-08 Mutter Lavt Bly Messing 200 Psi | AF7EXF 20XN14 700261-0811 / 16-20200 psi1 / 2 "133NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700261-03 Mutter Lavt Bly Messing 400 Psi
60NOK / enhet