Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700078-1002 Female Tee Low Lead Brass 150 psi | AF7EWF 20XM90

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700078-1002 T-skjorte for kvinner, lav bly, messing 150 psi

På lager
Vare: AF7EWF Modell: 700078-1002Kryssreferanse: 20XM90

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
645NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakT-skjorte for kvinner
Grunnleggende materialeMessing
Body MaterialMessing med lav bly
Kompresjonstrådstørrelse5/16-24 x 13/16-18
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseMaks. PressTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700078-0602 Female Tee Low Lead Brass 200 psi | AF7EWE 20XM89 700078-06025/16-24 x 9/16-24200 psi3 / 8 "285NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700078-1002 T-skjorte for kvinner, lav bly, messing 150 psi
645NOK / enhet