Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700078-0602 T-skjorte, lav bly, messing 200 psi | AF7EWE 20XM89

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700078-0602 T-skjorte for kvinner, lav bly, messing 200 psi

På lager
Vare: AF7EWE Modell: 700078-0602Kryssreferanse: 20XM89
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
331NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakT-skjorte for kvinner
Grunnleggende materialeMessing
Body MaterialMessing med lav bly
Kompresjonstrådstørrelse5/16-24 x 9/16-24
Maks. Press200 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseMaks. PressTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700078-1002 T-skjorte for kvinner Lavt bly, messing 150 psi | AF7EWF 20XM90 700078-10025/16-24 x 13/16-18150 psi5 / 8 "774NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700078-0602 T-skjorte for kvinner, lav bly, messing 200 psi
331NOK / enhet