Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700070-1008 Albue, lav bly, messing 150 Psi | AF7EVT 20XM78

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700070-1008 albue, lav bly, messing 150 psi

På lager
Vare: AF7EVT Modell: 700070-1008Kryssreferanse: 20XM78
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
455NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinne albue
Grunnleggende materialeMessing
Body MaterialMessing med lav bly
Kompresjonstrådstørrelse11/16-20 x 13/16-18
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700070-0202 Albue, lav bly, messing 400 Psi | AF7EKY 20XM72 700070-02025 / 16-24400 psi1 / 8 "1 / 8 "207NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700070-0302 Albue, lav bly, messing 400 Psi | AF7EKZ 20XM73 700070-03025/16-24 x 3/8-24400 psi1 / 8 "3 / 16 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700070-0404 Albue, lav bly, messing 300 Psi | AF7EVP 20XM75 700070-04047 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "155NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700070-0602 Albue, lav bly, messing 200 Psi | AF7EVQ 20XM76 700070-06025/16-24 x 9/16-24200 psi1 / 8 "3 / 8 "177NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700070-0608 Albue, lav bly, messing 200 Psi | AF7EVR 20XM77 700070-06089/16-24 x 11/16-20200 psi1 / 2 "3 / 8 "174NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700070-1008 albue, lav bly, messing 150 psi
455NOK / enhet