Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 211273A Dreneringskran Stål Mnpt x Slange 3/8 In | AB3WZY 1VPY5

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 211273A Dreneringskran Stål Mnpt x Slange 3/8 In

På lager
Vare: AB3WZY Modell: 211273AKryssreferanse: 1VPY5
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
818NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTøm kuk
Body MaterialStål
KroppsstilVinkel
TilkoblingstypeMNPT x slange
HåndteringsmaterialeStål
HåndtakstypeVinge
Hex størrelse11 / 16 "
Slange inne i Dia.5 / 8 "
Maks. Press150 psi
Total høyde2.875 "
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200035
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Seteposisjon (intern)

Produktvarianter

ProduktModellPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 211280A Dreneringskran Stål Mnpt x Slange 3/8 In | AB3WZZ 1VPY6 211280A782NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 211273A Dreneringskran Stål Mnpt x Slange 3/8 In
818NOK / enhet