Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMS ADDA-8458 Geo Tester Penetrometer, Rustfritt stål | AF7RXE 22LC71

AMS ADDA-8458 Geo Tester Penetrometer, rustfritt stål

På lager
Vare: AF7RXE Modell: ADDA-8458Kryssreferanse: 22LC71
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
6 546 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGeo Tester Penetrometer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.252
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8205100000

Produktdetaljer:

ADDA-8458 geo-tester-penetrometersett brukes til å utføre jordkomprimeringsmålinger på stedet ved å teste fundamentplanet eller ved å bore jordprøver.

Egenskaper:

  • Når den brukes med standard 1/4-tommers diameter stempler, gir den avlesninger av estimert ubegrenset trykkstyrke i TSF eller kg/sq.cm.
  • Settet inkluderer 5 stempler i rustfritt stål, datatabeller, registerplater og instruksjoner.
  • Den kommer i en plastkoffert.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvorfor bør jordpakking testes?

A.

  • For å forbedre effektiviteten til vanningssystemet.
  • For å la gjødsel, plantevernmidler og ugressmidler trenge inn i jorda mer effektivt.
  • For å øke retensjonen og infiltrasjonen av jordvann.
  • For å sikre at lufteteknikker når ønskede dybder.
  • For å opprettholde konsistens fra ett felt til det neste.

Sp. Hva er komprimeringsprosent?

A. Det er forholdet (angitt i prosent) mellom tørr enhetsvekt av jord og maksimal enhetsvekt oppnådd via en komprimeringstest.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMS ADDA-8458 Geo Tester Penetrometer, rustfritt stål
6 546 NOK / enhet