Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMS 405.13 Liner, 1-1/2 tomme dia., 6 tommers lengde, rustfritt stål | AD8JHC 4KLW5

AMS 405.13 Liner, 1-1/2 tomme dia., 6 tommers lengde, rustfritt stål

På lager
Vare: AD8JHC Modell: 405.13Kryssref: 4KLW5
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
203NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCupforing
Diameter1 1 / 2 "
Lengde6"
MaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.207
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7306401090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdePris
AMS 425.15 Liner, 3/4 tommers diameter, 13-3/4 tommers lengde, rustfritt stål | AD8JGX 4KLV9 425.153 / 4 "12 "147NOK
AMS 425.17 Liner, 3/4 tommers diameter, 25-3/4 tommers lengde, rustfritt stål | AD8JGY 4KLW1 425.173 / 4 "24 "205NOK
AMS 425.11 Liner, 1 tommers diameter, 12 tommers lengde, rustfritt stål | AD8JGZ 4KLW2 425.111"12 "244NOK
AMS 425.13 Liner, 1 tommers diameter, 24 tommers lengde, rustfritt stål | AD8JHA 4KLW3 425.131"24 "494NOK
AMS 403.87 Liner, 1-3/8 tommers diameter, 6 tommers lengde, rustfritt stål | AD8JHB 4KLW4 403.871 3 / 8 "6"181NOK
AMS 405.81 Liner, 1-1/2 tommers diameter, 12 tommers lengde, rustfritt stål | AD8JHD 4KLW6 405.811 1 / 2 "12 "272NOK
AMS 404.27 Liner, 2 tommers diameter, 1 tommers lengde, rustfritt stål | AD8JHE 4KLW7 404.272"1"121NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMS 405.13 Liner, 1-1/2 tomme dia., 6 tommers lengde, rustfritt stål
203NOK / enhet