AMS 404.05 Jordkjerneprøvetaker, 2 tommers diameter, 6 tommers lengde, 5/8 tommers trådstørrelse | AD8JDA 4KLE9

AMS 404.05 Jordkjerneprøvetaker, 2 tommers diameter, 6 tommers lengde, 5/8 tommers trådstørrelse

På lager
Vare: AD8JDA Modell: 404.05Kryssreferanse: 4KLE9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 839 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJordkjerneprøver
Connector Type5/8 "tråd
Diameter2"
MaterialeKarbonstål
Størrelse2 "x 6"
typen2 "x 6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.255
Skipets høyde (cm)70.87
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

AMS 404.05 jordkjerneprøvetaker lar brukere samle relativt uforstyrrede jordkjerneprøver fra forhåndsborede borehull eller fra undergrunnen.

Egenskaper:

  • Denne AMS jordkjerneprøvetakeren har karbonstålkonstruksjon for økt hardhet og støtmotstand.
  • Den inkluderer en glidehammer, 2 plastendestykker, en plastforing og kjernekopper og en hette.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er en jordkjerne?

A. En jordkjerne er en vertikal visning av alt under overflaten av bakken, inneholdt i et langt og gjennomsiktig rør.

Sp. Hva er fordelene med å ta en jordkjerneprøve?

A. Nøyaktig evaluering bidrar til mer effektiv bruk av gjødsel, redusert miljøforringelse og reduserte kostnader.

Produktvarianter

ProduktModellDiameterMaterialeStørrelsetypenPris
AMS 404.39 Jordkjerneprøvetaker, 1-1/2 tomme dia., 6 tommer lengde, 5/8 tommer trådstørrelse | AD8JCV 4KLE4 404.391 1 / 2 "Karbonstål1-1 / 2 "x 6"1-1 / 2 "x 6"7 219 NOK
AMS 403.97 Jordkjerneprøvetaker, 1-1/2 tomme dia., 12 tommer lengde, 5/8 tommer trådstørrelse | AD8JCW 4KLE5 403.971 1 / 2 "Karbonstål1 1/2 "x 12"1-1 / 2 "x 12"8 304 NOK
AMS 404.02 Jordkjerneprøvetaker, 2 tommers diameter, 2 tommers lengde, 5/8 tommers trådstørrelse | AD8JCX 4KLE6 404.022"Karbonstål2 "x 2"2 "x 2"6 052 NOK
AMS 404.03 Jordkjerneprøvetaker, 2 tommers diameter, 3 tommers lengde, 5/8 tommers trådstørrelse | AD8JCY 4KLE7 404.032"Karbonstål2 "x 3"2 "x 3"6 350 NOK
AMS 404.04 Jordkjerneprøvetaker, 2 tommers diameter, 4 tommers lengde, 5/8 tommers trådstørrelse | AD8JCZ 4KLE8 404.042"Karbonstål2 "x 4"2 "x 4"6 703 NOK
AMS 404.50 0 Jordkjerneprøvetaker, 2 tommers diameter, 12 tommers lengde, 5/8 tommers trådstørrelse | AD8JDB 4KLF1 404.502"Karbonstål2 "x 12"2 "x 12"8 223 NOK
AMS 404.44 Jordkjerneprøvetaker, 2-1/2 tommers diameter, 6 tommers lengde, 5/8 tommers trådstørrelse | AD8JDC 4KLF2 404.442 1 / 2 "Karbonstål2 1/2 "x 6"2-1 / 2 "x 6"8 169 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMS 404.05 Jordkjerneprøvetaker, 2 tommers diameter, 6 tommers lengde, 5/8 tommers trådstørrelse
6 839 NOK / enhet