Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL WS-1811 Slående skiftenøkkel rett 1-13/16 9-7/8 L | AB3HGX 1TEC4

AMPCO METAL WS-1811 slående skiftenøkkel rett 1-13/16 9-7/8 L

På lager
Vare: AB3HGX Modell: WS-1811Kryssref.: 1TEC4 / 1APK6, 1APK8
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
3 173 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlående skiftenøkkel
FinishNaturlig
HandleRett
HåndtakstypeRett
leder Tykkelse1"
MaterialeAluminium bronse
Nominell størrelse1-13 / 16 "
Antall poeng6
Offset0 Degrees
Total lengde9.88 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse1-13 / 16 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4265
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishleder TykkelseMaterialeNominell størrelseTotal lengdeStørrelsePris
AMPCO METAL WS-1808 Slående skiftenøkkel rett 1-1/4in. 6-1/2l | AB3HGU 1TEC1 WS-1808Naturlig11 / 16 "Aluminium bronse1.25 "6.5 "1.25 "2 157 NOK
AMPCO METAL WS-1809 Slående skiftenøkkel rett 1-7/16 7-1/2 L | AB3HGV 1TEC2 WS-1809Naturlig13 / 16 "Aluminium bronse1.437 "7.5 "1.437 "2 371 NOK
AMPCO METAL WS-1810 slående skiftenøkkel rett 1-5/8in. 8-3/4l | AB3HGW 1TEC3 WS-1810Naturlig1"Aluminium bronse1.625 "8.75 "1.625 "2 686 NOK
AMPCO METAL WS-1812 slående skiftenøkkel rett 2 tommer 10-5/8 L | AB3HGY 1TEC5 WS-1812Naturlig1-1 / 16 "Aluminium bronse2"10.625 "2"3 367 NOK
AMPCO METAL WS-1808A slående skiftenøkkel 6-punkts 1-5/16 x 7-1/2 In | AD6MFX 46C029 WS-1808ANaturlig, gnistfri, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig13 / 16 "Nikkel Aluminium Bronse1-5 / 16 "7.5 "1 5 / 16 "2 292 NOK
AMPCO METAL WS-1814 Striking Wrench 6 Points 2-3/8 x 12-1/4 In | AD6MGE 46C036 WS-1814Naturlig, gnistfri, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig1.187 "Nikkel Aluminium Bronse2.375 "12.25 "2.375 "4 632 NOK
AMPCO METAL WS-1809A slående skiftenøkkel 6-punkts 1-1/2 x 8-3/4 In | AD6MGG 46C038 WS-1809ANaturlig, gnistfri, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig1"Nikkel Aluminium Bronse1.5 "8.75 "1.5 "2 529 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL WS-1811 slående skiftenøkkel rett 1-13/16 9-7/8 L
3 173 NOK / enhet