Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL SS-1/4D6MM Sokkel 6mm Metrisk | AG2YAX 32NJ42

AMPCO METAL SS-1/4D6MM Sokkel 6mm Metrisk

På lager
Vare: AG2YAX Modell: SS-1/4D6MMKryssref: 32NJ42
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
750NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishNaturlig
MaterialeAluminium bronse
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde1 / 2 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse6
Sokkeldybde1 / 2 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0113
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8204200000

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelseSokkeldybdePris
AMPCO METAL SS-1/4D4MM Sokkel 4mm Metrisk | AG2YAT 32NJ38 SS-1 / 4D4MM1 / 2 "4mm1 / 2 "743NOK
AMPCO METAL SS-1/4D4.5MM Sokkel 4-1/2mm Metrisk | AG2YAU 32NJ39 SS-1 / 4D4.5MM1 / 2 "4.51 / 2 "801NOK
AMPCO METAL SS-1/4D5MM Sokkel 5mm Metrisk | AG2YAV 32NJ40 SS-1 / 4D5MM1 / 2 "5"1 / 2 "813NOK
AMPCO METAL SS-1/4D5.5MM Sokkel 5-1/2mm Metrisk | AG2YAW 32NJ41 SS-1 / 4D5.5MM1 / 2 "5.51 / 2 "751NOK
AMPCO METAL SS-1/4D7MM Sokkel 7mm Metrisk | AG2YAY 32NJ43 SS-1 / 4D7MM1 / 2 "7mm1 / 2 "814NOK
AMPCO METAL SS-1/4D8MM Sokkel 8mm Metrisk | AG2YAZ 32NJ44 SS-1 / 4D8MM5 / 8 "85 / 8 "812NOK
AMPCO METAL SS-1/4D9MM Sokkel 9mm Metrisk | AG2YBA 32NJ45 SS-1 / 4D9MM5 / 8 "95 / 8 "762NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL SS-1/4D6MM Sokkel 6mm Metrisk
750NOK / enhet