Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL S-100 Scriber dobbel ende Ikke-gnistfri 1/8 x 6 tommers lengde | AD6MGL 46C042

AMPCO METAL S-100 Scriber dobbel ende Ikke-gnistrende 1/8 x 6 tommers lengde

På lager
Vare: AD6MGL Modell: S-100Kryssreferanse: 46C042

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 347 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel endeskriver
FinishNaturlig
HandleIkke gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig, oppfyller / overgår FM-godkjent, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, Federal, GSA, Militær, DOE, ANSI, DIN
Håndtak Dia.1/8 tommer
HåndteringsmaterialeBeryllium kobber
MagnetendenNei
Total lengde6"
PunkttypeRett, 90 grader
TipsmaterialeBeryllium kobber

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0248
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8205599000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Utskiftbart tips (Nei)
    • Gjengede punkter (nei)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL S-100 Scriber dobbel ende Ikke-gnistrende 1/8 x 6 tommers lengde
1 347 NOK / enhet