Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL IP-35 Linemans Pliers Insulated 8-3/4 In | AB8AAE 24Y876

AMPCO METAL IP-35 Linemans tang isolert 8-3/4 In

På lager
Vare: AB8AAE Modell: IP-35Kryssref: 24Y876
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
3 584 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert Linemans Tang
HåndtakstypeDobbeltisolert polstret grep med glidebeskytter
Kjeve Lengde1.625 "
Kjeve tykkelse3 / 8 "
Kjevebredde1.125 "
MaterialeNikkel Aluminium Bronse
Total lengde8.75 "
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8203206030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL IP-35 Linemans tang isolert 8-3/4 In
3 584 NOK / enhet