Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL DWI-3/4D2-3/8 Socket Deep Well Impact 2-3/8 Inch | AG2YKX 32NL60

AMPCO METAL DWI-3/4D2-3/8 Socket Deep Well Impact 2-3/8 tommer

På lager
Vare: AG2YKX Model: DWI-3/4D2-3/8Kryssref: 32NL60
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
9 279 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket
Kjørestørrelse3 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishNaturlig
MaterialeNikkel, Aluminium, Bronse
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde4 1 / 16 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse2.375 "
Sokkeldybde4-1 / 16 "
SokkeltypeDeep Well Impact

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8675
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)10.32
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode8204200000

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSAE eller metriskStørrelseSokkeldybdeSokkeltypePris
AMPCO METAL I-3/4D9/16 Socket Impact 9/16 tommer | AG2YGE 32NK72 I-3 / 4D9 / 161.5 "SAE9 / 16 "1.5 "Påvirkning1 947 NOK
AMPCO METAL I-3/4D5/8 Socket Impact 5/8 Inch | AG2YGF 32NK73 I-3 / 4D5 / 81.5 "SAE5 / 8 "1.5 "Påvirkning1 895 NOK
AMPCO METAL DWI-3/4D17MM Sokkel Deep Well Impact 17mm | AG2YHM 32NL03 DWI-3 / 4D17MM3.375 "Metric17mm3.375 "Deep Well Impact2 656 NOK
AMPCO METAL DWI-3/4D18MM Sokkel Deep Well Impact 18mm | AG2YHN 32NL04 DWI-3 / 4D18MM3.375 "Metric18mm3.375 "Deep Well Impact2 763 NOK
AMPCO METAL DWI-3/4D19MM Sokkel Deep Well Impact 19mm | AG2YHP 32NL05 DWI-3 / 4D19MM3.375 "Metric19mm3.375 "Deep Well Impact2 754 NOK
AMPCO METAL DWI-3/4D20MM Sokkel Deep Well Impact 20mm | AG2YHQ 32NL06 DWI-3 / 4D20MM3.375 "Metric20mm3.375 "Deep Well Impact2 603 NOK
AMPCO METAL DWI-3/4D21MM Sokkel Deep Well Impact 21mm | AG2YHR 32NL07 DWI-3 / 4D21MM3.375 "Metric21mm3.375 "Deep Well Impact2 754 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL DWI-3/4D2-3/8 Socket Deep Well Impact 2-3/8 tommer
9 279 NOK / enhet