Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL DW-1/4D11/32 dypbrønnsokkel 11/32 tommer Sae | AG2YCM 32NJ79

AMPCO METAL DW-1/4D11/32 dypbrønnsokkel 11/32 tommer Sae

På lager
Vare: AG2YCM Modell: DW-1/4D11/32Kryssref: 32NJ79
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
1 122 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDeep Well Socket
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishNaturlig
MaterialeAluminium bronse
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde1 15 / 16 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse11 / 32 "
Sokkeldybde1-15 / 16 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)1.43
Skipets lengde (cm)4.92
Skipets bredde (cm)1.43
HS kode8204200000

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
AMPCO METAL DW-1/4D3/16 dypbrønnsokkel 3/16 tommer Sae | AG2YCG 32NJ74 DW-1 / 4D3 / 163 / 16 "1 101 NOK
AMPCO METAL DW-1/4D7/32 dypbrønnsokkel 7/32 tommer Sae | AG2YCH 32NJ75 DW-1 / 4D7 / 327 / 32 "1 120 NOK
AMPCO METAL DW-1/4D1/4 dypbrønnsokkel 1/4 tomme Sae | AG2YCJ 32NJ76 DW-1 / 4D1 / 41 / 4 "1 199 NOK
AMPCO METAL DW-1/4D9/32 dypbrønnsokkel 9/32 tommer Sae | AG2YCK 32NJ77 DW-1 / 4D9 / 329 / 32 "1 109 NOK
AMPCO METAL DW-1/4D5/16 dypbrønnsokkel 5/16 tommer Sae | AG2YCL 32NJ78 DW-1 / 4D5 / 165 / 16 "1 101 NOK
AMPCO METAL DW-1/4D3/8 dypbrønnsokkel 3/8 tommer Sae | AG2YCN 32NJ80 DW-1 / 4D3 / 83 / 8 "1 247 NOK
AMPCO METAL DW-1/4D7/16 dypbrønnsokkel 7/16 tommer Sae | AG2YCP 32NJ81 DW-1 / 4D7 / 167 / 16 "1 371 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL DW-1/4D11/32 dypbrønnsokkel 11/32 tommer Sae
1 122 NOK / enhet