Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL D-4 Drift Pin Barrel Gnistfri 9/16 x 1-1/16 x 8 | AD6MFL 46C019

AMPCO METAL D-4 Drivpinneløp Ikke-gnistrende 9/16 x 1-1/16 x 8

På lager
Vare: AD6MFL Modell: D-4Kryssreferanse: 46C019
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
1 017 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivpinne, løpstype
AnleggHøy styrke nikkel aluminium bronse
utforming1-brikke
Hex1-1 / 16 "
Lengde8"
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse9 / 16 "
typenIkke gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8205596000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAnleggHexTips størrelsePris
AMPCO METAL D-1 Drift Pin Barrel 3/16 x 8 Ikke-gnistrende | AD9GEF 4RPN2 D-1Aluminium bronse11 / 16 "3 / 16 "617NOK
AMPCO METAL D-2 Drivstift Barrel 5/16 x 8 Ikke-gnistrende | AD9GEG 4RPN3 D-2Aluminium bronse13 / 16 "5 / 16 "801NOK
AMPCO METAL D-3 Drift Pin Barrel 7/16 x 8 Ikke-gnistrende | AD9GEH 4RPN4 D-3Aluminium bronse15 / 16 "7 / 16 "985NOK
AMPCO METAL D-5 Drivstift Fat 11/16 x 8 Gnistfri | AD9GEJ 4RPN5 D-5Aluminium bronse1-3 / 16 "11 / 16 "1 298 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL D-4 Drivpinneløp Ikke-gnistrende 9/16 x 1-1/16 x 8
1 017 NOK / enhet