Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL 8360 skjærsag Ikke-gnistrende 21-1/4 tommers lengde | AD6MJY 46C099

AMPCO METAL 8360 Hacksag Ikke-gnistrende 21-1/4 tommers lengde

På lager
Vare: AD6MJY Modell: 8360Kryssreferanse: 46C099
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
7 021 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHack Sag
Bladlengde11.75 "
BladmaterialeBeryllium kobber
Bladbredde1 / 2 "
RammematerialeHøy styrke nikkel aluminium bronse
Håndtak DesignSklisikker ergonomisk grep
Lengde21.25 "
Antall stykker1
Tenner per tomme18
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Halsdybde4.5 "
typenIkke gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.86
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)54.36
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8202100000
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: FM-godkjent, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, Federal, GSA, Militær, DOE, ANSI, DIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL 8360 Hacksag Ikke-gnistrende 21-1/4 tommers lengde
7 021 NOK / enhet