Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL 8264 Nongnist-nesetang 6-1/4 tommer | AH8DLF 38HY09

AMPCO METAL 8264 Nongnist-nesetang 6-1/4 tommer

På lager
Vare: AH8DLF Modell: 8264Kryssreferanse: 38HY09
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
4 193 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNålestang
Skjærekapasitet / materialeIkke spesifisert
Håndtere fargeBlå
Håndtakstypeergonomisk
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde1 9 / 16 "
Kjevebredde1 / 4 "
MaterialeBeryllium kobber
Maks. Kjeveåpning2.375 "
Total lengde6.25 "
VårreturNei
Tether i standIkke tether i stand
Tips Bredde1 / 8 "
SpenningsverdierIkke rangert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1225
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)6.86
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Wire Crimper: Nei
    • Ikkeparkering: Ja
    • Isolert / uisolert: uisolert
    • ESD Safe: Nei
    • Side Cutter: Nei
    • Wire Stripper: Nei
    • Fugetype: Massiv
    • Gripende overflate: Glatt

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL 8264 Nongnist-nesetang 6-1/4 tommer
4 193 NOK / enhet