Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMETEK LAMB 833326-51 karbonbørster, sett med 2 | AC3MXL 2UV81

AMETEK LAMB 833326-51 karbonbørster, sett med 2

På lager
Vare: AC3MXL Modell: 833326-51Kryssreferanse: 2UV81
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
148NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftet motorbørstesett
Høyde1"
Lengde3"
typenStandard karbon
Spenning120 VAC
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8414901080
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModelltypenLengdeSpenningPris
AMETEK LAMB 833300-50 karbonbørster, sett med 2 | AC3MXB 2UV67 833300-50IKKE RELEVANT3"120 VAC1 324 NOK
AMETEK LAMB 833423-51 karbonbørster, sett med 2 | AC3MXC 2UV68 833423-51Bredt karbon, høy ytelse3"120 VAC148NOK
AMETEK LAMB 835171-50 karbonbørster, sett med 4 | AC3MXD 2UV69 835171-50--230 VAC466NOK
AMETEK LAMB 833423-69 karbonbørster, sett med 2 | AC3MXE 2UV71 833423-69IKKE RELEVANT2.8 "36 VDC190NOK
AMETEK LAMB 833196-50 karbonbørster, sett med 2 | AC3MXG 2UV76 833196-50--230 VAC1 498 NOK
AMETEK LAMB 833415-55 karbonbørster, sett med 2 | AC3MXH 2UV77 833415-55Standard karbon-230 VAC172NOK
AMETEK LAMB 833450-52 Erstatningsbørstemekanisme, 120VAC, pakke med 2 | AC3MXJ 2UV78 833450-52Premier-120 VAC-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMETEK LAMB 833326-51 karbonbørster, sett med 2
148NOK / enhet