AMERICRAFT MANUFACTURING AMLL-60-7 1/2-3-TEFC takutsug, direktedrevet, helt lukket, størrelse 60 tommer, 3-faset, 7-1/2 HK | AG3QJU 33TE26

AMERICRAFT MANUFACTURING AMLL-60-7 1/2-3-TEFC takutsug, direktedrevet, helt lukket, størrelse 60 tommer, 3-faset, 7-1/2 HK

Vare: AG3QJU Model: AMLL-60-7 1/2-3-TEFCKryssreferanse: 33TE26
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

118 018 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksosventilator
Montert / Umontertmontert
Base høyde69.5 "
Base lengde75 "
Base bredde75 "
Blad Dia.60 "
CFM @ 0.000-inn. SP47000
CFM @ 0.125-inn. SP45500
CFM @ 0.250-inn. SP43600
CFM @ 0.375-inn. SP41000
CFM @ 0.500-inn. SP38700
CFM-rekkevidde47000-38700
KjøretypeDirekte
KabinettTEFC
Fan RPM870
Housing MaterialTungt stål
HP7-1/2
Maks. BHP7.2
Maks. Driftsforsterker14
Motor HP7.5
Motor Hz60
Motor turtall870
Motor Spenning230/460
MonteringsstedTakprodukt
Total høyde69.5 "
Fase3
Propell Dia.60 "
RPM-rekkevidde870
Skaft Dia. Sheave End1.625 "
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.85
Speed ​​ControlN
HastighetsstyrbarN
typenAksial
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 454.5
Skipets høyde (cm)162.56
Skipets lengde (cm)205.74
Skipets bredde (cm)205.74
HS kode8414901040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakCFM @ 0.375-inn. SPBase høydeBase lengdeCFM @ 0.500-inn. SPCFM-rekkeviddeFan RPMHPPris
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-1-EXP Takeksos, direkte drev, eksplosjonssikker, størrelse 18 tommer, 1 fase, 1 HK | AG3QHT 33TE02 AM-18-1-1-UTGEksosventilator360034.5 "33 "30004600-30001725135 342 NOK
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-1-TEFC takutsug, direkte drev, helt lukket, størrelse 18 tommer, 1 fase, 1 HK | AG3QHU 33TE03 AM-18-1-1-TEFCEksosventilator360034.5 "33 "30004600-30011725132 359 NOK
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-3-EXP Takeksos, direkte drev, eksplosjonssikker, størrelse 18 tommer, 3-faset, 1 HK | AG3QHV 33TE04 AM-18-1-3-UTGEksosventilator360034.5 "33 "30004600-30021725135 562 NOK
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-3-TEFC takeksos, direkte drev, helt lukket, størrelse 18 tommer, 3-faset, 1 HK | AG3QHW 33TE05 AM-18-1-3-TEFCEksosventilator360034.5 "33 "30004600-30031725131 580 NOK
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-1-EXP Takeksoser, direkte drev, eksplosjonssikker, størrelse 24 tommer, 1 fase, 1 HK | AG3QHX 33TE06 AM-24-1-1-UTGEksosventilator585039.5 "39 "50007425-50001725138 803 NOK
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-1-TEFC takeksos, direkte drev, helt lukket, størrelse 24 tommer, 1 fase, 1 HK | AG3QHY 33TE07 AM-24-1-1-TEFCEksosventilator585039.5 "39 "50007425-50001725135 076 NOK
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-3-EXP Takutsug, direktedrev, eksplosjonssikker, størrelse 24 tommer, 3-faset, 1 HK | AG3QHZ 33TE08 AM-24-1-3-UTGEksosventilator585039.5 "39 "50007425-50001725138 575 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING AMLL-60-7 1/2-3-TEFC takutsug, direktedrevet, helt lukket, størrelse 60 tommer, 3-faset, 7-1/2 HK
118 018 NOK / enhet