AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-1-EXP Takeksos, direkte drev, eksplosjonssikker, størrelse 18 tommer, 1 fase, 1 HK | AG3QHT 33TE02

AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-1-EXP takeksos, direkte drev, eksplosjonssikker, størrelse 18 tommer, 1-faset, 1 HK

På lager
Vare: AG3QHT Modell: AM-18-1-1-EXPKryssreferanse: 33TE02

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35 342 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksosventilator
Montert / Umontertmontert
Base høyde34.5 "
Base lengde33 "
Base bredde33 "
Blad Dia.18 "
CFM @ 0.000-inn. SP4600
CFM @ 0.125-inn. SP4375
CFM @ 0.250-inn. SP4080
CFM @ 0.375-inn. SP3600
CFM @ 0.500-inn. SP3000
CFM-rekkevidde4600-3000
KjøretypeDirekte
Fan RPM1725
Housing MaterialTungt stål
HP1
Maks. BHP0.95
Maks. Driftsforsterker6.4
Motor HP1
Motor Hz60
Motor turtall1725
Motor TypeEksplosjons-sikker
Motor Spenning115/230
MonteringsstedTakprodukt
Total høyde34.5 "
Fase1
Propell Dia.18 "
RPM-rekkevidde1725
Skaft Dia. Sheave End0.875 "
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.30
Speed ​​ControlN
HastighetsstyrbarN
typenAksial
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 90
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)99.06
Skipets bredde (cm)99.06
HS kode8414901040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakCFM @ 0.375-inn. SPBase høydeBase lengdeCFM @ 0.500-inn. SPCFM-rekkeviddeFan RPMHPPris
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-1-TEFC takutsug, direkte drev, helt lukket, størrelse 18 tommer, 1 fase, 1 HK | AG3QHU 33TE03 AM-18-1-1-TEFCEksosventilator360034.5 "33 "30004600-30011725132 359 NOK
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-3-EXP Takeksos, direkte drev, eksplosjonssikker, størrelse 18 tommer, 3-faset, 1 HK | AG3QHV 33TE04 AM-18-1-3-UTGEksosventilator360034.5 "33 "30004600-30021725135 562 NOK
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-3-TEFC takeksos, direkte drev, helt lukket, størrelse 18 tommer, 3-faset, 1 HK | AG3QHW 33TE05 AM-18-1-3-TEFCEksosventilator360034.5 "33 "30004600-30031725131 580 NOK
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-1-EXP Takeksoser, direkte drev, eksplosjonssikker, størrelse 24 tommer, 1 fase, 1 HK | AG3QHX 33TE06 AM-24-1-1-UTGEksosventilator585039.5 "39 "50007425-50001725138 803 NOK
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-1-TEFC takeksos, direkte drev, helt lukket, størrelse 24 tommer, 1 fase, 1 HK | AG3QHY 33TE07 AM-24-1-1-TEFCEksosventilator585039.5 "39 "50007425-50001725135 076 NOK
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-3-EXP Takutsug, direktedrev, eksplosjonssikker, størrelse 24 tommer, 3-faset, 1 HK | AG3QHZ 33TE08 AM-24-1-3-UTGEksosventilator585039.5 "39 "50007425-50001725138 575 NOK
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-3-TEFC takeksos, direkte drev, helt lukket, størrelse 24 tommer, 3-faset, 1 HK | AG3QJA 33TE09 AM-24-1-3-TEFCEksosventilator585039.5 "39 "50007425-50001725134 546 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-1-EXP takeksos, direkte drev, eksplosjonssikker, størrelse 18 tommer, 1-faset, 1 HK
35 342 NOK / enhet