AMERICRAFT MANUFACTURING AML-48-3-3-EXP Takeksoser, Direkte Drive, Eksplosjonssikker, Størrelse 48 Tommer, 3 Fas, 3 HK | AG3QJP 33TE22

AMERICRAFT MANUFACTURING AML-48-3-3-EXP takutsug, direktedrev, eksplosjonssikker, størrelse 48 tommer, 3-faset, 3 HK

På lager
Vare: AG3QJP Modell: AML-48-3-3-EXPKryssreferanse: 33TE22

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

76 571 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksosventilator
Montert / Umontertmontert
Base høyde55.5 "
Base lengde63 "
Base bredde63 "
Blad Dia.48 "
CFM @ 0.000-inn. SP28600
CFM @ 0.125-inn. SP26500
CFM @ 0.250-inn. SP24400
CFM @ 0.375-inn. SP22000
CFM @ 0.500-inn. SP20000
CFM-rekkevidde28600-20000
KjøretypeDirekte
Fan RPM1140
Housing MaterialTungt stål
HP3
Maks. BHP2.85
Maks. Driftsforsterker4.6
Motor HP3
Motor Hz60
Motor turtall1140
Motor TypeEksplosjons-sikker
Motor Spenning230/460
MonteringsstedTakprodukt
Total høyde55.5 "
Fase3
Propell Dia.48 "
RPM-rekkevidde1140
Skaft Dia. Sheave End1.375 "
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.85
Speed ​​ControlN
HastighetsstyrbarN
typenAksial
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 306
Skipets høyde (cm)157.48
Skipets lengde (cm)177.8
Skipets bredde (cm)177.8
HS kode8414901040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakCFM @ 0.375-inn. SPBase høydeBase lengdeCFM @ 0.500-inn. SPCFM-rekkeviddeFan RPMHPPris
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-1-EXP Takeksos, direkte drev, eksplosjonssikker, størrelse 18 tommer, 1 fase, 1 HK | AG3QHT 33TE02 AM-18-1-1-UTGEksosventilator360034.5 "33 "30004600-30001725135 342 NOK
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-1-TEFC takutsug, direkte drev, helt lukket, størrelse 18 tommer, 1 fase, 1 HK | AG3QHU 33TE03 AM-18-1-1-TEFCEksosventilator360034.5 "33 "30004600-30011725132 359 NOK
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-3-EXP Takeksos, direkte drev, eksplosjonssikker, størrelse 18 tommer, 3-faset, 1 HK | AG3QHV 33TE04 AM-18-1-3-UTGEksosventilator360034.5 "33 "30004600-30021725135 562 NOK
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-3-TEFC takeksos, direkte drev, helt lukket, størrelse 18 tommer, 3-faset, 1 HK | AG3QHW 33TE05 AM-18-1-3-TEFCEksosventilator360034.5 "33 "30004600-30031725131 580 NOK
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-1-EXP Takeksoser, direkte drev, eksplosjonssikker, størrelse 24 tommer, 1 fase, 1 HK | AG3QHX 33TE06 AM-24-1-1-UTGEksosventilator585039.5 "39 "50007425-50001725138 803 NOK
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-1-TEFC takeksos, direkte drev, helt lukket, størrelse 24 tommer, 1 fase, 1 HK | AG3QHY 33TE07 AM-24-1-1-TEFCEksosventilator585039.5 "39 "50007425-50001725135 076 NOK
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-3-EXP Takutsug, direktedrev, eksplosjonssikker, størrelse 24 tommer, 3-faset, 1 HK | AG3QHZ 33TE08 AM-24-1-3-UTGEksosventilator585039.5 "39 "50007425-50001725138 575 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING AML-48-3-3-EXP takutsug, direktedrev, eksplosjonssikker, størrelse 48 tommer, 3-faset, 3 HK
76 571 NOK / enhet