AMERICRAFT MANUFACTURING AML-30-3/4-3-TEFC takutsug, direkte drev, helt lukket, størrelse 30 tommer, 3-faset, 3/4 HK | AG3QJG 33TE15

AMERICRAFT MANUFACTURING AML-30-3/4-3-TEFC takutsug, direktedrevet, helt lukket, størrelse 30 tommer, 3 fase, 3/4 HK

På lager
Vare: AG3QJG Modell: AML-30-3/4-3-TEFCKryssreferanse: 33TE15

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

38 643 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksosventilator
Montert / Umontertmontert
Base høyde42.5 "
Base lengde45 "
Base bredde45 "
Blad Dia.30 "
CFM @ 0.000-inn. SP10440
CFM @ 0.125-inn. SP9750
CFM @ 0.250-inn. SP8750
CFM @ 0.375-inn. SP7640
CFM @ 0.500-inn. SP6000
CFM-rekkevidde10440-6000
KjøretypeDirekte
KabinettTEFC
Fan RPM1140
Housing MaterialTungt stål
HP3/4
Maks. BHP0.72
Maks. Driftsforsterker1.4
Motor HP0.75
Motor Hz60
Motor turtall1140
Motor Spenning230/460
MonteringsstedTakprodukt
Total høyde42.5 "
Fase3
Propell Dia.30 "
RPM-rekkevidde1140
Skaft Dia. Sheave End0.875 "
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.34
Speed ​​ControlN
HastighetsstyrbarN
typenAksial
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 135
Skipets høyde (cm)111.76
Skipets lengde (cm)116.84
Skipets bredde (cm)116.84
HS kode8414901040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakCFM @ 0.375-inn. SPBase høydeBase lengdeCFM @ 0.500-inn. SPCFM-rekkeviddeFan RPMHPPris
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-1-EXP Takeksos, direkte drev, eksplosjonssikker, størrelse 18 tommer, 1 fase, 1 HK | AG3QHT 33TE02 AM-18-1-1-UTGEksosventilator360034.5 "33 "30004600-30001725135 342 NOK
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-1-TEFC takutsug, direkte drev, helt lukket, størrelse 18 tommer, 1 fase, 1 HK | AG3QHU 33TE03 AM-18-1-1-TEFCEksosventilator360034.5 "33 "30004600-30011725132 359 NOK
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-3-EXP Takeksos, direkte drev, eksplosjonssikker, størrelse 18 tommer, 3-faset, 1 HK | AG3QHV 33TE04 AM-18-1-3-UTGEksosventilator360034.5 "33 "30004600-30021725135 562 NOK
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-3-TEFC takeksos, direkte drev, helt lukket, størrelse 18 tommer, 3-faset, 1 HK | AG3QHW 33TE05 AM-18-1-3-TEFCEksosventilator360034.5 "33 "30004600-30031725131 580 NOK
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-1-EXP Takeksoser, direkte drev, eksplosjonssikker, størrelse 24 tommer, 1 fase, 1 HK | AG3QHX 33TE06 AM-24-1-1-UTGEksosventilator585039.5 "39 "50007425-50001725138 803 NOK
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-1-TEFC takeksos, direkte drev, helt lukket, størrelse 24 tommer, 1 fase, 1 HK | AG3QHY 33TE07 AM-24-1-1-TEFCEksosventilator585039.5 "39 "50007425-50001725135 076 NOK
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-3-EXP Takutsug, direktedrev, eksplosjonssikker, størrelse 24 tommer, 3-faset, 1 HK | AG3QHZ 33TE08 AM-24-1-3-UTGEksosventilator585039.5 "39 "50007425-50001725138 575 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING AML-30-3/4-3-TEFC takutsug, direktedrevet, helt lukket, størrelse 30 tommer, 3 fase, 3/4 HK
38 643 NOK / enhet