Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN LORCH TIP SC-50A-4 Kuttespiss størrelse 4 | AG2EDP 31GZ21

AMERICAN TORCH TIP SC-50A-4 Skjærespissstørrelse 4

På lager
Vare: AG2EDP Modell: SC-50A-4Kryssref: 31GZ21

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

360NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjærespiss
FlammetypeTung forvarming
Drivstofftrykk10 psi
GasstjenesteFlytende naturgass
MAPP Gass sølvloddNei.
MAPP gass sølv loddetinnNei
MAPP gassmyk loddeNei.
Oksygentrykk42 psi
Propan Gass SølvloddNei.
Propan gass sølv loddetinnNei.
Propan gass mykt loddetinnNei.
Sølv loddetubeNei.
Størrelse4mm
Myk loddedeksel.Ja
Ståltykkelse1 / 4 "
typen1 Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)9.78
Skipets lengde (cm)2.16
Skipets bredde (cm)2.16
HS kode8468901000

Produktvarianter

ProduktModellFlammetypeGasstjenesteStørrelsetypenPris
AMERICAN LORCH TIP 164-10 Kuttespiss størrelse 10 | AG2CEB 31GJ57 164-10Tung forvarmingacetylen101 Piece447NOK
AMERICAN LORCH TIP 164-2 Kuttespiss størrelse 2 | AG2CEE 31GJ61 164-2Tung forvarmingacetylen2"1 Piece286NOK
AMERICAN LORCH TIP 6290NFF-1 Kuttespiss størrelse 1 | AG2CEF 31GN62 6290NFF-1Medium forvarmingFlytende naturgass1"2 Piece246NOK
AMERICAN LORCH TIP 6290NFF-1-CHROMED Kuttespiss størrelse 1 | AG2CEG 31GN63 6290NFF-1-KROMETMedium forvarmingFlytende naturgass1"2 Piece294NOK
AMERICAN LORCH TIP 6290NFF-2 Kuttespiss størrelse 2 | AG2CEH 31GN64 6290NFF-2Medium forvarmingFlytende naturgass2"2 Piece246NOK
AMERICAN LORCH TIP 6290NFF-2-CHROMED Kuttespiss størrelse 2 | AG2CEJ 31GN65 6290NFF-2-KROMETMedium forvarmingFlytende naturgass2"2 Piece280NOK
AMERICAN LORCH TIP 112-00 Kuttespiss Str 00 | AG2CMM 31GJ03 112-00Medium forvarmingacetylen001 Piece524NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN TORCH TIP SC-50A-4 Skjærespissstørrelse 4
360NOK / enhet