Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN LAMPRETIP 810.0011 Munnstykke 1.1 mm - pakke med 5 | AD6GXR 45G997

AMERICAN TORCH TIP 810.0011 Dyse 1.1mm - Pakke med 5

På lager
Vare: AD6GXR Modell: 810.0011Kryssref.: 45G997

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

403NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMunnstykke

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0198
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.45
HS kode8515902000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: 1.1 mm

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 810.0011 Dyse 1.1mm - Pakke med 5
403NOK /pakke