Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN LAMPELTIPS 36572301012 Break Away Bar størrelse 1kw | AG9UCK 22HL73

AMERICAN TORCH TIP 36572301012 Break Away Bar størrelse 1kw

På lager
Vare: AG9UCK Modell: 36572301012Kryssref: 22HL73

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

291NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBreak Away Bar
Størrelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
AMERICAN LAMPLETIPS 36602300230 Break Away Bar størrelse 1.5kw | AG9UCL 22HL74 366023002301.5 "-
RFQ
AMERICAN LAMPELTIPS 36602300550 Break Away Bar størrelse 2kw | AG9UCM 22HL75 366023005502"-
RFQ
AMERICAN LAMPLETIPS 36673300280 Break Away Bar | AG9UCN 22HL77 36673300280--
RFQ
AMERICAN LAMPLETIPS 36682300280 Break Away Bar | AG9UCQ 22HL79 36682300280--
RFQ
AMERICAN LAMPLETIPS 46572301013 Break Away Bar | AG9UDD 22HM03 46572301013-428NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 36572301012 Break Away Bar størrelse 1kw
291NOK / enhet