AMERICAN LIGHT TIP 140-0734 Kontaktspiss 1/8 In.136 M10 Bzl - Pakke med 10 | AD6FQG 45F863

AMERICAN TORCH TIP 140-0734 Kontaktspiss 1/8 In.136 M10 Bzl - Pakke med 10

Vare: AD6FQG Modell: 140-0734Kryssreferanse: 45F863

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontakt Tips
Ledningsstørrelse1/8 "/. 136id M10"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)0.32
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 140-0734 Kontaktspiss 1/8 In.136 M10 Bzl - Pakke med 10