Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN LIGHT TIP 1.6X45 Kontakttupp Wire Størrelse 1.6mm Tommer - Pakke med 10 | AD6QMV 48A316

AMERICAN TORCH TIP 1.6X45 kontakt tip ledningsstørrelse 1.6mm tommer - pakke med 10

På lager
Vare: AD6QMV Modell: 1.6X45Kryssreferanse: 48A316

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

462NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontakt Tips
Ledningsstørrelse1.6mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.42
HS kode8515902000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstørrelsepk. Antall.Pris
AMERICAN LIGHT TIP 63-1130 Kontakttupp Wire Størrelse 030 tommer - Pakke med 10 | AD6PVD 46Z694 63-11300.03 "10265NOK
AMERICAN LIGHT TIP 63-1135 Kontakttupp Wire Størrelse 035 tommer - Pakke med 10 | AD6PVE 46Z695 63-11350.035 "10265NOK
AMERICAN LIGHT TIP 63-1138 Kontakttip Wire Størrelse 030 tommer - Pakke med 10 | AD6PVG 46Z697 63-11380.03 "10224NOK
AMERICAN LIGHT TIP 63-1140 Kontakttip Wire Størrelse 040 tommer - Pakke med 10 | AD6PVH 46Z698 63-11400.04 "10265NOK
AMERICAN LIGHT TIP 63-1145 Kontakttupp Wire Størrelse 045 tommer - Pakke med 10 | AD6PVJ 46Z699 63-11450.045 "10265NOK
AMERICAN LIGHT TIP 63-1147 Kontakttupp ledning Størrelse 3/64 tomme tomme - pakke med 10 | AD6PVK 46Z701 63-11473 / 64 "10265NOK
AMERICAN LIGHT TIP 63-1152 Kontakttip Wire Størrelse 052 Inch - Pakke med 10 | AD6PVL 46Z702 63-11520.052 "10245NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 1.6X45 kontakt tip ledningsstørrelse 1.6mm tommer - pakke med 10
462NOK /pakke