Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN LOCK A700NKA Rekeyable hengelås 2-1/2 tommers diameter Bor | AD7KUR 4EZE7

AMERICAN LOCK A700NKA Rekeyable hengelås 2-1/2 tommers diameter bor

På lager
Vare: AD7KUR Modell: A700NKAKryssref: 4EZE7
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
709NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjenopprettelig hengelås
KroppsfargeSølv
Kroppsdia.2.5 "
KroppsfinishForkrommet
Body MaterialStål
KroppsstilRund
Kroppens tykkelse1.125 "
Kroppsbredde2.5 "
FARGESølv
Nøkkel Typealike
Antall nøkler2
Antall pins5
Åpner med nøkkel nr.27234
FornybarJa
Sikkerhetsnivåhøy sikkerhet
SjakkelkonfigurasjonÅpen
Sjakkel Dia.7 / 16 "
Sjakkelhøyde1 1 / 16 "
SjakkelmaterialeHerdet Bor
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde15 / 16 "
FormRund
værbestandighetNoe korrosjonsbestandighet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.666
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8301104000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSikkerhetsnivåKroppsdia.Body MaterialSjakkel Dia.SjakkelhøydeSjakkelmaterialeSjakkelbreddeFormPris
AMERICAN LOCK A700 Rekeyable Hengelås 1-1/16 Inch H Keyed Different 5 Pin | AA9XWQ 1JAD5 A700høy sikkerhet2.5 "Massivt stål7 / 16 "1 1 / 16 "Herdet Bor15 / 16 "Rund672NOK
AMERICAN LOCK A700KA Rekeyable Hengelås 1-1/16 Inch H Keyed Alike 6 Pin | AA9XWR 1JAD7 A700KAhøy sikkerhet2.5 "Massivt stål7 / 16 "1 1 / 16 "Herdet Bor15 / 16 "Rund693NOK
AMERICAN LOCK A5400KA Rekeyable Hengelås 1-1/8 tommer H Keyed Alike 5 Pin | AC7VHX 38W812 A5400KAhøy sikkerhet-Rustfritt stål5 / 16 "1.125 "Rustfritt stål3 / 4 "rektangulær1 019 NOK
AMERICAN LOCK A5401KA Rekeyable Hengelås 2 Tommers H Keyed Alike 5 Pin | AC7VHY 38W813 A5401KAhøy sikkerhet-Rustfritt stål5 / 16 "2"Rustfritt stål3 / 4 "rektangulær1 120 NOK
AMERICAN LOCK A5260 Rekeyable Hengelås 1-1/8 Inch H Keyed Different 5 Pin | AC9PLJ 3HWH4 A5260Standard sikkerhet2"Massivt stål3 / 8 "1.125 "Herdet Bor3 / 4 "Rund500NOK
AMERICAN LOCK A5260KA Omnøkkelbar hengelås 1-1/8 tommer H Keyed Alike 5 Pin | AC9PLK 3HWH5 A5260KAStandard sikkerhet2"Massivt stål3 / 8 "1.125 "Herdet Bor3 / 4 "Rund527NOK
AMERICAN LOCK A5261 Rekeyable Hengelås 2 Tommers H Keyed Different 5 Pin | AC9PLL 3HWH6 A5261Standard sikkerhet2"Massivt stål3 / 8 "2"Herdet Bor3 / 4 "Rund562NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN LOCK A700NKA Rekeyable hengelås 2-1/2 tommers diameter bor
709NOK / enhet