Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN LOCK A41TAG Hengelås Keyed Different 1-1/2 Inch H 5 Pin Boron Alloy | AD7KVP 4EZN7

AMERICAN LOCK A41TAG hengelås med forskjellig 1-1/2 tomme H 5 pins borlegering

På lager
Vare: AD7KVP Modell: A41TAGKryssref.: 4EZN7
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
406NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengelås som ikke kan gjenopprettes
KroppsfargeGull
Kroppshøyde1 13 / 16 "
Body MaterialMessing
Kroppsstilrektangulær
Kroppens tykkelse3 / 4 "
Kroppsbredde1.5 "
FARGEGull
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdNei
Nøkkel TypeTastet annerledes
Antall nøkler2
Antall pins5
Åpner med nøkkel nr.25314
FornybarNei
Sikkerhetsnivåhøy sikkerhet
SjakkelkonfigurasjonÅpen
Sjakkel Dia.1 / 4 "
Sjakkelhøyde1.5 "
SjakkelmaterialeHerdet Bor
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde3 / 4 "
Formrektangulær
værbestandighetOverlegen korrosjonsbestandighet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8301104000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfargeBody MaterialFARGESjakkelkonfigurasjonSjakkelhøydeSjakkelmaterialeSjakeltypePris
AMERICAN LOCK A30 Hengelås Keyed Different 1 Inch H 5 Pin Boron Steel | AC7VHK 38W786 A30SølvAluminumSølvÅpen1"Herdet borlegeringsstålÅpen223NOK
AMERICAN LOCK A31 Hengelås Keyed Different 1-1/2 Inch H 5 Pin Boron Steel | AC7VHM 38W788 A31SølvAluminumSølvÅpen1.5 "Herdet borlegeringsstålÅpen288NOK
AMERICAN LOCK A32 Hengelås Keyed Different 3 Tommers H 5 Pin Boron Steel | AC7VHP 38W790 A32SølvAluminumSølvUtvidet3"Herdet borlegeringsstålUtvidet291NOK
AMERICAN LOCK A42TAG Hengelås Keyed Annen 3 Tommers H 5 Pin Boron Alloy | AD7KVR 4EZN9 A42TAGGullMessingGullÅpen3"Herdet BorÅpen400NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN LOCK A41TAG hengelås med forskjellig 1-1/2 tomme H 5 pins borlegering
406NOK / enhet