Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN LOCK A1106KAS3RED Lockout Hengelås Ka Rød 1/4 tommer - pakke med 3 | AF4ATF 8NDA8

AMERICAN LOCK A1106KAS3RED Lockout Padlock Ka Red 1/4 Inch - Pack Of 3

På lager
Vare: AF4ATF Modell: A1106KAS3REDKryssref.: 8NDA8

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
937NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing hengelås
KroppsfargeRød
Kroppshøyde1.875 "
Kroppslengde1.875 "
Body MaterialForsterket laminert stål
Kroppsstilrektangulær
Kroppens tykkelse3 / 4 "
Kroppsbredde1.5 "
FARGERød
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseValidering av UL-miljøkrav
Nøkkel Typealike
Låsemekanisme5-pinners tørkesylinder
Master KeyedNei
Antall nøkler2
Antall pins5
Sjakkel Dia.1 / 4 "
Sjakkelhøyde1.5 "
SjakkelmaterialeForkrommet borstål
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8301104000
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN LOCK A1106KAS3RED Lockout Padlock Ka Red 1/4 Inch - Pack Of 3
937NOK / enhet