Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN DRILL BUSHING 33107CT Heisering, 10000 lbs. Lastekapasitet, 1 tomme trådstørrelse, 230 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KTF

ADB TALJERINGER MFG. 33107CT Heisering, 10000 lbs. Lastekapasitet, 1 tomme trådstørrelse, 230 ft. lbs. Dreiemoment

På lager
Vare: CD6KTF Modell: 33107CT
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
3 047 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisring
FinishSvart oksid
Innvendig lengde2.95 "
Innvendig bredde2.81 "
Lastekapasitet10000 lbs.
MaterialeAlloy Steel
Bevegelse360 grader Svinger, 180 grader. Pivoter
Total høyde12 "
System for målingImperial
Tykkelse1"
tråd Lengde5"
Trådstørrelse1
moment~~POS=TRUNC230 fot. Lbs.
Bredde5.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.78
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)6.4
OpprinnelseslandUS

Egenskaper:

  • Materiale: Smidd og bearbeidet høystyrkelegert stål
  • Designfaktor: Minimum designfaktor = 5:1, magnetisk partikkel inspisert i henhold til ASTM E1444, taljeringer beholder samme nominelle belastning fra 0 til 90 grader fra boltaksen, standard spolegjengestørrelser fra 3/4? til 1 1/2?
  • Bevegelsesområde: Drei 180° og sving 360° for å kompensere for stigning, trekk og svai når du løfter ubalansert last.
  • Finish: Black Oxide
  • Typiske bruksområder: ADB spolebolter er inkludert for å sikre integriteten til produktet. Utmerket for midlertidig feste til stål og konstruksjonsmateriale.
  • Alle dimensjoner er omtrentlige – variasjoner påvirker ikke bruk eller designfaktor.

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTrådstørrelsemoment~~POS=TRUNCBreddeInnvendig breddetråd LengdeInnvendig lengdeTotal høydePris
AMERICAN DRILL BUSHING 33716CT Heisering, 5000 lbs. Lastekapasitet, 3/4 tommers trådstørrelse, 100 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KTE 33716CT5000 lbs.3 / 4 "100 fot. Lbs.3.5 "1.89 "4"2.31 "9.31 "1 470 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 33401CT Heisering, 15000 lbs. Lastekapasitet, 1-1/4 tomme trådstørrelse, 470 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KTG 33401CT15000 lbs.1 1 / 4 "470 fot. Lbs.6.75 "3.88 "6"3.74 "15.22 "4 326 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 33424CT Heisering, 24000 lbs. Lastekapasitet, 1-1/2 tomme trådstørrelse, 800 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KTH 33424CT24000 lbs.1 1 / 2 "800 fot. Lbs.6.75 "3.88 "7"3.49 "16.22 "5 051 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADB TALJERINGER MFG. 33107CT Heisering, 10000 lbs. Lastekapasitet, 1 tomme trådstørrelse, 230 ft. lbs. Dreiemoment
3 047 NOK / enhet