AMERICAN DRILL BUSHING 33401CT Heisering, 15000 lbs. Lastekapasitet, 1-1/4 tomme trådstørrelse, 470 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KTG

ADB TALJERINGER MFG. 33401CT Heisering, 15000 lbs. Lastekapasitet, 1-1/4 tomme trådstørrelse, 470 ft. lbs. Dreiemoment

På lager
Vare: CD6KTG Modell: 33401CT

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 326 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisring
FinishSvart oksid
Innvendig lengde3.74 "
Innvendig bredde3.88 "
Lastekapasitet15000 lbs.
MaterialeAlloy Steel
Bevegelse360 grader Svinger, 180 grader. Pivoter
Total høyde15.22 "
System for målingImperial
Tykkelse1.25 "
tråd Lengde6"
Trådstørrelse1 1 / 4 "
moment~~POS=TRUNC470 fot. Lbs.
Bredde6.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.875
Skipets høyde (cm)41.2
Skipets lengde (cm)19.69
Skipets bredde (cm)6.4
OpprinnelseslandUS

Egenskaper:

  • Materiale: Smidd og bearbeidet høystyrkelegert stål
  • Designfaktor: Minimum designfaktor = 5:1, magnetisk partikkel inspisert i henhold til ASTM E1444, taljeringer beholder samme nominelle belastning fra 0 til 90 grader fra boltaksen, standard spolegjengestørrelser fra 3/4? til 1 1/2?
  • Bevegelsesområde: Drei 180° og sving 360° for å kompensere for stigning, trekk og svai når du løfter ubalansert last.
  • Finish: Black Oxide
  • Typiske bruksområder: ADB spolebolter er inkludert for å sikre integriteten til produktet. Utmerket for midlertidig feste til stål og konstruksjonsmateriale.
  • Alle dimensjoner er omtrentlige – variasjoner påvirker ikke bruk eller designfaktor.

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTrådstørrelsemoment~~POS=TRUNCBreddeInnvendig breddetråd LengdeInnvendig lengdeTotal høydePris
AMERICAN DRILL BUSHING 33716CT Heisering, 5000 lbs. Lastekapasitet, 3/4 tommers trådstørrelse, 100 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KTE 33716CT5000 lbs.3 / 4 "100 fot. Lbs.3.5 "1.89 "4"2.31 "9.31 "1 470 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 33107CT Heisering, 10000 lbs. Lastekapasitet, 1 tomme trådstørrelse, 230 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KTF 33107CT10000 lbs.1230 fot. Lbs.5.1 "2.81 "5"2.95 "12 "3 047 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 33424CT Heisering, 24000 lbs. Lastekapasitet, 1-1/2 tomme trådstørrelse, 800 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KTH 33424CT24000 lbs.1 1 / 2 "800 fot. Lbs.6.75 "3.88 "7"3.49 "16.22 "5 051 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADB TALJERINGER MFG. 33401CT Heisering, 15000 lbs. Lastekapasitet, 1-1/4 tomme trådstørrelse, 470 ft. lbs. Dreiemoment
4 326 NOK / enhet