Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN DRILL BUSHING 29322 Heisering, 1250 lbs. Lastekapasitet, 1/2-13 trådstørrelse, 14 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KFT

ADB TALJERINGER MFG. 29322 Heisering, 1250 lbs. Lastekapasitet, 1/2-13 trådstørrelse, 14 ft. lbs. Dreiemoment

På lager
Vare: CD6KFT Modell: 29322
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
5 355 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisring
Innvendig lengde4.25 "
Innvendig bredde1.5 "
Lastekapasitet1250 lbs.
MaterialeRustfritt stål
Bevegelse360 grader Svinger, 180 grader. Pivoter
Total høyde7.5 "
System for målingImperial
Tykkelse0.75 "
tråd Lengde0.78 "
Trådstørrelse1 / 2-13
moment~~POS=TRUNC14 fot. Lbs.
Bredde3.52 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2375
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)11.48
Skipets bredde (cm)6.4
OpprinnelseslandUS

Egenskaper:

  • Materiale: 300-serien rustfritt stål
  • Designfaktor: 5:1, Heiseringer beholder samme nominelle belastning fra 0 til 90 grader fra boltaksen, Standard toleranse ± 030 tommer med mindre annet er spesifisert
  • Bevegelsesområde: Sving 360°, sving 180° under belastning
  • Spesifikasjoner: NDT: 100 % flytende penetrant testet i henhold til ASTM E1417, renseprosess: ren og passiver i henhold til ASTM A967, QQ-P-35 TYPE II
  • Typiske bruksområder: Bruk rustfritt for korrosive, kryogene eller høye temperaturmiljøer
  • 150 % prøvebelastning testet
  • Individuelt serienummerert
  • Alle dimensjoner er omtrentlige – variasjoner påvirker ikke bruk eller designfaktor.

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTrådstørrelsemoment~~POS=TRUNCBreddeInnvendig breddetråd LengdeInnvendig lengdeTotal høydePris
AMERICAN DRILL BUSHING 29050 Heisering, 275 lbs. Lastekapasitet, 1/4-20 trådstørrelse, 2.5 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KFL 29050275 lbs.1 / 4-202.5 fot. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.33 "3.21 "3 729 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 29051 Heisering, 400 lbs. Lastekapasitet, 5/16-18 trådstørrelse, 3.5 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KFM 29051400 lbs.5 / 16-183.5 fot. Lbs.1.84 "0.75 "0.29 "1.27 "2.96 "3 729 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 29052 Heisering, 400 lbs. Lastekapasitet, 5/16-18 trådstørrelse, 3.5 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KFN 29052400 lbs.5 / 16-183.5 fot. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.27 "3.21 "3 729 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 29053 Heisering, 500 lbs. Lastekapasitet, 3/8-16 trådstørrelse, 6 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KFP 29053500 lbs.3 / 8-166 fot. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.21 "3.21 "3 729 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 29301 Heisering, 1250 lbs. Lastekapasitet, 1/2-13 trådstørrelse, 14 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KFQ 293011250 lbs.1 / 2-1314 fot. Lbs.2.58 "1.25 "1.04 "1.84 "4.81 "4 535 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 29004 Heisering, 1250 lbs. Lastekapasitet, 1/2-13 trådstørrelse, 14 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KFR 290041250 lbs.1 / 2-1314 fot. Lbs.3.52 "1.5 "0.78 "2.31 "5.56 "4 512 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 29005 Heisering, 1250 lbs. Lastekapasitet, 1/2-13 trådstørrelse, 14 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KFU 290051250 lbs.1 / 2-1314 fot. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "2.31 "5.81 "4 512 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADB TALJERINGER MFG. 29322 Heisering, 1250 lbs. Lastekapasitet, 1/2-13 trådstørrelse, 14 ft. lbs. Dreiemoment
5 355 NOK / enhet