Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX RE2 rackmontert batterikabinett, 2U | AC7DBL 38C660

ALTRONIX RE2 rackmontert batterikabinett, 2U

På lager
Vare: AC7DBL Modell: RE2Kryssreferanse: 38C660
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
6 256 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak2U rackmontert batterikabinett
Dybde8-13 / 32 "
Høyde3 13 / 64 "
Bredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)50.17
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)30.23
HS kode7310290050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 19-gauge kabinett for bruk med standard EIA 19-tommers stativer
    • Passer opptil 4 batterier (12 VDC / 7AH) i rackkonfigurasjon
    • Har hurtigkoblingsterminaler (plass til 14 - 20 AWG ledning)
    • Lar batterier kobles til i forskjellige konfigurasjoner for 12 eller 24 VDC applikasjoner

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX RE2 rackmontert batterikabinett, 2U
6 256 NOK / enhet