Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX NETWAY1P Poe Midspan Injector, Single Port | AC7DBK 38C659

ALTRONIX NETWAY1P Poe Midspan Injector, Single Port

På lager
Vare: AC7DBK Modell: NETWAY1PKryssreferanse: 38C659
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
1 245 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPoE-injektor
Nødvendige batterierNei
Høyde1"
Inngangsfrekvens50 / 60 Hz
Inngangsspenning24VAC @ 1.2A eller 24VDC @ 1.2A
Lengde3 51 / 64 "
Antall utganger1
Utgangsstrøm0.32 Amps
UnderkategoriStrømforsyning: Rackmontering
typenSingle Port
Spenningsutgang48 VDC
Bredde2 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9225
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8517620050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • IEEE 802.3af, PoE-kompatibel midspan strøminjektor for standard nettverksinfrastruktur eller PoE-kompatible enheter (ligger opptil 100 m unna)
    • Bruk med NetWay1512-adapter for å støtte ikke-PoE-kompatible faste IP-kameraer
    • Maksimal rekkevidde: 600 m (bruker flere repeatere)
    • Leveres med TP2440 plug-in transformator

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX NETWAY1P Poe Midspan Injector, Single Port
1 245 NOK / enhet