ALTRONIX Maximal75V Access Power Controller, 16 Fused, 24VDC At 9.7A, 1 P / S 12VDC At 9.5A, 220VAC | CE6FNX

ALTRONIX Maximal75V Access Power Controller, 16 sikringer, 24VDC ved 9.7A, 1 P/S 12VDC ved 9.5A, 220VAC

Vare: CE6FNX Modell: Maximal75V

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFå tilgang til strømkontrolleren

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.465
Skipets høyde (cm)73.66
Skipets lengde (cm)23.5
Skipets bredde (cm)55.88
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
ALTRONIX Maximal11F Access Power Controller, 16 Fused, Dual 12 / 24VDC P / S At 3.5A each, 115VAC | CE6FNV Maksimal11F15 540 NOK
ALTRONIX Maximal75F Access Power Controller, 16 Fused, 24VDC At 9.7A, 1 P / S 12VDC At 9.5A, 115VAC | CE6FNW Maksimal75F16 131 NOK
ALTRONIX Maximal75FV Access Power Controller, 16 Fused, 24VDC At 9.7A, 1 P / S 12VDC At 9.5A, 220VAC | CE6FNY Maksimal75FV16 284 NOK
ALTRONIX Maximal11V Access Power Controller, 16 Fused, Dual 12 / 24VDC P / S At 3.5A each, 220VAC | CE6FNZ Maksimal11V14 585 NOK
ALTRONIX Maximal11FV Access Power Controller, 16 Fused, Dual 12 / 24VDC P / S At 3.5A each, 220VAC | CE6FPA Maksimal11FV-
RFQ
ALTRONIX Maximal33F Access Power Controller, 16 Fused, Dual 12 / 24VDC P / S At 6A each, 115VAC | CE6FPB Maksimal33F15 501 NOK
ALTRONIX Maximal33RV Access Power Controller, 16 sikringer, dobbel 12/24VDC P/S ved 6A hver, 220VAC | CE6FPC Maksimal33RV13 440 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX Maximal75V Access Power Controller, 16 sikringer, 24VDC ved 9.7A, 1 P/S 12VDC ved 9.5A, 220VAC