Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX DPS3 Din Mount P/s- 6/12/24vdc @ 2.5a | AD9KWN 4TFR8

ALTRONIX DPS3 Din Mount P/s- 6/12/24vdc @ 2.5a

På lager
Vare: AD9KWN Modell: DPS3Kryssref: 4TFR8
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
894NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDIN-montering P/S- 6/12/24 VDC @ 2.5A
Nødvendige batterierNei
Høyde2"
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning12/24 AC / DC
Lengde3.5 "
MaterialeFenol eller glassfiber
Antall utganger6 VDC eller 12 VDC eller 24 VDC
Utgangsstrøm2.5A
UnderkategoriStrømforsyning / lader
typenDin Rail strømforsyning / lader
Spenningsutgang6 VDC eller 12 VDC eller 24 VDC
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1642
Skipets høyde (cm)18.42
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode8504409510
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX DPS3 Din Mount P/s- 6/12/24vdc @ 2.5a
894NOK / enhet