Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX DL1 Dørkontroll Timer 12-24v Ac/dc | AD9KWJ 4TFR4

ALTRONIX DL1 Dørkontroll Timer 12-24v Ac/dc

På lager
Vare: AD9KWJ Modell: DL1Kryssref: 4TFR4
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
735NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørkontrolltidsur 12-24V AC / DC
Nødvendige batterierNei
Høyde0.75 "
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning12/24 AC / DC
Lengde1.5 "
MaterialeFenol eller glassfiber
Antall utganger12/24 AC / DC
Underkategoritidsur
typentidsur
Spenningsutgang12/24 AC / DC
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0518
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8537109070
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX DL1 Dørkontroll Timer 12-24v Ac/dc
735NOK / enhet