Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX AL600ULM Tilgangsstrømfordelingsmodul med strømforsyning, 60 Hz | AD9KLT 4TER9

ALTRONIX AL600ULM Access Power Distribution Module m/ Strømforsyning, 60 Hz

På lager
Vare: AD9KLT Modell: AL600ULMKryssreferanse: 4TER9
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
5 695 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning 5PTC 12 VDC Eller 24 VDC @ 6A
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)3.25
Kapslingshøyde (in.)13.50
Kabinettbredde (in.)13.00
Finishgrå
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
MaterialeStål
Antall utganger12 VDC eller 24 VDC
Utgangsstrøm6A
UnderkategoriStrømforsyning / lader
typenMulti-OutPut strømforsyning / lader frakobling
Spenningsutgang12 VDC eller 24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.185
Skipets høyde (cm)37.34
Skipets lengde (cm)33.66
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8537109070
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Altronix AL600ULM tilgangsstrømdistribusjonsmodul med strømforsyning / lader brukes i kommersielle og industrielle omgivelser for å gi pålitelig og regulert strøm til tilgangskontrollenheter, som kortlesere, elektroniske låser og intercomsystemer.

Egenskaper:

  • Altronix AL600ULM strømforsyning har inngangskrav på 115VAC ved 60Hz med 3.5A.
  • Denne tilgangsstrømfordelingsmodulen med strømforsyning / lader inkluderer en inngangssikring vurdert til 3.5A / 250V, som forbedrer sikkerheten og beskyttelsen mot elektriske feil.
  • Den leveres med flere triggerinnganger for kompatibilitet med brannalarmpaneler eller adgangskontrollsystemer, inkludert NO eller NC overvåket triggerinngang og polaritetsreversering av triggerinngang.
  • Denne tilgangsstrømdistribusjonsmodulen tilbyr valgbare utgangsspenninger, slik at brukerne kan velge mellom 12VDC eller 24VDC, tilpasset de spesifikke kravene til tilkoblede enheter.
  • Den leverer en robust 6A forsyningsstrøm og har fem Klasse 2 Rated & PTC-beskyttede effektbegrensede utganger, hver vurdert til 2A med automatisk tilbakestillingsmuligheter.
  • Denne tilgangsstrømdistribusjonsmodulen inkluderer en innebygd lader for forseglede blysyre- eller gel-batterier, som sikrer kontinuerlig strøm under AC-feil, med automatisk overgang til standby-batterier.
  • Den gir overvåking av vekselstrømfeil, overvåking av lavt batteri, overvåking av batteritilstedeværelse og et overvåkingsrelé for strømbrudd, noe som forbedrer overvåkingen av strømforsyningssystemet.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan kan strømforsyningsstatus overvåkes i Altronix AL600ULM tilgangsstrømfordelingsmodul med strømforsyning/lader?

A. Denne strømfordelingsmodulen er utstyrt med AC-inngang og DC-utgang LED-indikatorer for overvåking av strømforsyningsstatus, sammen med røde LED-er som indikerer tilstanden til strømutgangene på multi-output-kortet. Strøm- og inngangsutløser-LED gir ytterligere overvåkingsinformasjon.

Q. Hva er betydningen av lavt batteriovervåking i denne strømdistribusjonsmodulen?

A. Lavt batteriovervåking er en funksjon som overvåker statusen til reservebatteriet, og gir varsler når batteriladingen faller under et spesifisert nivå.

Produktvarianter

ProduktModellSakInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)LengdeMaterialeAntall utgangerUtgangsstrømUnderkategoriPris
ALTRONIX AL100UL Strømforsyning 12vdc | AD9KHN 4TEF7 AL100ULStrømforsyning 12 VDC @ 750Ma3.508.50-Stål12 VDC750mAStrømforsyning / lader1 591 NOK
ALTRONIX AL1024ULXPD16 strømforsyning / lader, seksten 24VDC sikringsbeskyttede utganger | AD9KJH 4TEH7 AL1024ULXPD16Strømforsyning 16 Sikring 24 VDC @ 10A4.5015.5-Stål24 VDC10AStrømforsyning / lader6 052 NOK
ALTRONIX AL1024ULXPD4 strømforsyningslader, 4 sikringsutganger, 32 til 120 grader F | AD9KJK 4TEH9 AL1024ULXPD4Strømforsyning 4 Sikring 24 VDC @ 10A4.5015.5-Stål24 VDC10AStrømforsyning / lader5 638 NOK
ALTRONIX AL1024ULXPD8 Strømforsyningslader, 8 sikringsutganger, 24VDC @ 10A | AD9KJM 4TEJ2 AL1024ULXPD8Strømforsyning 8 Sikring 24 VDC @ 10A4.5015.5-Stål24 VDC10AStrømforsyning / lader5 699 NOK
ALTRONIX AL201UL Strømforsyning 12/24dc @ 1.75a | AD9KKD 4TEK8 AL201ULStrømforsyning 12 / 24Dc @ 1.75A3.508.50-Stål12 VDC eller 24 VDC1.75AStrømforsyning / lader2 148 NOK
ALTRONIX AL201ULB Strømforsyning 12/24vdc 1.75a | AD9KKE 4TEK9 AL201ULBStrømforsyning 12/24 VDC 1.75A--4.6 "Fenol eller glassfiber12 VDC eller 24 VDC1.75AStrømforsyning / lader1 312 NOK
ALTRONIX AL400UL Strømforsyning / Lader, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A Utgang | AD9KKU 4TEN4 AL400ULStrømforsyning 12 / 24Dc @ 4A7.7512.25-Stål12 VDC eller 24 VDC12 VDC @ 4A eller 24 VDC @ 3AStrømforsyning / lader3 486 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX AL600ULM Access Power Distribution Module m/ Strømforsyning, 60 Hz
5 695 NOK / enhet