Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX AL1012XB220 strømforsyningslader, enkel sikringsutgang, 12VDC ved 10A, 220VAC | CE6EKM

ALTRONIX AL1012XB220 strømforsyningslader, enkel sikringsutgang, 12VDC ved 10A, 220VAC

På lager
Vare: CE6EKM Modell: AL1012XB220
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
4 887 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning / lader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)12.07
Skipets lengde (cm)26.04
Skipets bredde (cm)19.05
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Altronix AL1012XB220 strømforsyningslader gir kontinuerlig og regulert strøm til sikkerhetsenheter, som adgangskontrollpaneler, kortlesere og elektroniske låser. De er ideelle for kommersielle, industrielle og institusjonelle omgivelser der pålitelig kraftdistribusjon er avgjørende.

Egenskaper:

  • Altronix AL1012XB220 strømforsyningslader har et inngangsspenningsområde på 198VAC til 256VAC, tilpasset varierende spenningsforhold.
  • Denne strømforsyningsladeren tilbyr 12VDC-utgang og en betydelig 10A kontinuerlig strøm.
  • Den leveres med kortslutnings- og termisk overbelastningsbeskyttelse, som beskytter tilkoblede enheter mot elektriske feil.
  • Denne strømforsyningsladeren har AC-feil, lavt batteri og overvåking av batteritilstedeværelse, forbedret systemovervåking og sikkerhetspålitelighet.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva skjer når det er et strømbrudd?

A. Laderen bytter sømløst til standby-batteriet, og sikrer kontinuerlig drift selv under strømbrudd.

Sp. Er det noen vedlikeholdskrav for denne Altronix AL1012XB220 strømforsyningsladeren?

A. Regelmessige inspeksjoner og rengjøring for å fjerne støv og rusk anbefales for å opprettholde optimal ytelse. Brukere bør også kontrollere at kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelsesfunksjonene fungerer som de skal.

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
ALTRONIX SMP10 strømforsyning, 12 / 24 VDC @ 10A | AE2AER 4WAV1 SMP10Strømforsyning 12/24 VDC @ 10A2 563 NOK
ALTRONIX AL1012X220 strømforsyningslader, enkel sikringsutgang, 12VDC ved 10A, 220VAC | CE6EKL AL1012X220Strømforsyning / lader4 492 NOK
ALTRONIX AL1012XPD16220 Strømforsyningslader, 16 sikringsutganger, 12VDC ved 10A, 220VAC | CE6EKN AL1012XPD16220Strømforsyning / lader5 304 NOK
ALTRONIX AL1012XPD16CB220 Strømforsyningslader, 16 PTC Klasse 2-utganger, 12VDC ved 10A, 220VAC | CE6EKP AL1012XPD16CB220Strømforsyning / lader6 403 NOK
ALTRONIX AL1012XPD4220 strømforsyningslader, 4 sikringsutganger, 12VDC ved 10A, 220VAC | CE6EKQ AL1012XPD4220Strømforsyning / lader5 078 NOK
ALTRONIX AL1012XPD4CB220 Strømforsyningslader, 4 PTC klasse 2-utganger, 12VDC ved 10A, 220VAC | CE6EKR AL1012XPD4CB220Strømforsyning / lader5 078 NOK
ALTRONIX AL1012XPD8220 strømforsyningslader, 8 sikringsutganger, 12VDC ved 10A, 220VAC | CE6EKT AL1012XPD8220Strømforsyning / lader7 560 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX AL1012XB220 strømforsyningslader, enkel sikringsutgang, 12VDC ved 10A, 220VAC
4 887 NOK / enhet