ALTRONIX AL1012ULACMJ Strømforsyning/lader 12vdc | AF2TZJ 6XUZ5

ALTRONIX AL1012ULACMJ Strømforsyning/lader 12vdc

På lager
Vare: AF2TZJ Modell: AL1012ULACMJKryssreferanse: 6XUZ5

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 880 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning / lader
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)4-2/3
Kapslingshøyde (in.)18
Kabinettbredde (in.)14.5
FinishGrå
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
MaterialeStål
Antall utganger8
Utgangsstrøm10 Amps
UnderkategoriStrømforsyning: Veggmontering
typenInnendørs veggmontering
Spenningsutgang12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)44.2
Skipets bredde (cm)53.85
HS kode8504409520
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)MaterialeAntall utgangerUtgangsstrømUnderkategoritypenPris
ALTRONIX AL125ULP Tilgangskontroll strømforsyningslader, BC100 kabinett | AD9KJV 4TEJ9 AL125ULP-3.508.50Stål12 VDC eller 24 VDC1AStrømforsyning / laderStrømforsyning/lader brannfrakobling2 197 NOK
ALTRONIX AL176UL Enkel utgangs strømforsyning / lader, 12VDC eller 24VDC utgang | AD9KKA 4TEK5 AL176UL-3.508.50Stål12 VDC eller 24 VDC1.75AStrømforsyning / laderStrømforsyning/lader brannfrakobling2 406 NOK
ALTRONIX AL176ULB Strømforsyning/lader med én utgang, 1.75A utgangsstrøm | AD9KKB 4TEK6 AL176ULB3.1 "--Fenol eller glassfiber12 VDC eller 24 VDC1.75AStrømforsyning / laderStrømforsyning / lader1 312 NOK
ALTRONIX AL176ULX Strømforsyning / lader, 115VAC inngangsspenning, grå overflate | AD9KKC 4TEK7 AL176ULX-3.2513.50Stål12 VDC eller 24 VDC1.75AStrømforsyning / laderStrømforsyning / lader2 707 NOK
ALTRONIX AL400ULXR strømforsyningslader, enkel klasse 2 nominell effekt, stål | AD9KLL 4TER3 AL400ULXR-3.2513.50Stål12 VDC eller 24 VDC12 VDC @ 4A eller 24 VDC @ 3AStrømforsyning / laderStrømforsyning / lader3 411 NOK
ALTRONIX SMP3PMCTX Strømforsyning/lader | AE2AFR 4WAX8 SMP3PMCTX-3.2513.50Stål12 VDC eller 24 VDC2.5AStrømforsyning / laderStrømforsyning / lader3 040 NOK
ALTRONIX SMP5PM overvåket strømforsyning / lader, 12 / 24VDC @ 4A | AE2AFV 4WAY3 SMP5PM7"--Fenol eller glassfiber12 VDC eller 24 VDC4AStrømforsyning / laderStrømforsyning / laderkort1 402 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX AL1012ULACMJ Strømforsyning/lader 12vdc
6 880 NOK / enhet