Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALPHA FITTINGS 88230-06 Union Tee 3/8 tommers rør messing - pakke med 10 | AE9URX 6MM89

ALPHA FITTINGS 88230-06 Union Tee 3/8 tommers rør i messing - pakke med 10

På lager
Vare: AE9URX Modell: 88230-06Kryssreferanse: 6MM89
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
1 902 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion T-skjorte
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialNikkelbelagt messing
TilkoblingstypeTube
Maks. Press250 psi
Temp. Område0 grader til 160 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7412200035
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellTube Sizepk. Antall.Pris
ALPHA FITTINGS 50230N-10-PK3 Union Tee Messing 10 mm rørstørrelse - pakke med 3 | AB4CFQ 1WVC3 50230N-10-PK310mm3667NOK
ALPHA FITTINGS 50230N-12-PK3 Union Tee Messing 12 mm rørstørrelse - pakke med 3 | AB4CFR 1WVC4 50230N-12-PK312mm3820NOK
ALPHA FITTINGS 50230N-14-PK3 Union Tee Messing 14 mm rørstørrelse - pakke med 3 | AB4CFT 1WVC5 50230N-14-PK314mm3938NOK
ALPHA FITTINGS 50230N-3-PK5 Union Tee Messing 3 mm rørstørrelse - pakke med 5 | AB4CFU 1WVC6 50230N-3-PK53mm5913NOK
ALPHA FITTINGS 50230N-4-PK5 Union Tee Messing 4 mm rørstørrelse - pakke med 5 | AB4CFV 1WVC7 50230N-4-PK54mm5691NOK
ALPHA FITTINGS 50230N-5-PK5 Union Tee Messing 5 mm rørstørrelse - pakke med 5 | AB4CFW 1WVC8 50230N-5-PK55mm5738NOK
ALPHA FITTINGS 50230N-6-PK5 Union Tee Messing 6 mm rørstørrelse - pakke med 5 | AB4CFX 1WVC9 50230N-6-PK56mm5696NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALPHA FITTINGS 88230-06 Union Tee 3/8 tommers rør i messing - pakke med 10
1 902 NOK /pakke