Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALPHA FITTINGS 50230N-10-PK3 Union Tee Messing 10 mm rørstørrelse - pakke med 3 | AB4CFQ 1WVC3

ALPHA FITTINGS 50230N-10-PK3 Union Tee Messing 10 mm rørstørrelse - pakke med 3

På lager
Vare: AB4CFQ Modell: 50230N-10-PK3Kryssreferanse: 1WVC3

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

667NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion T-skjorte
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialNikkelbelagt messing
TilkoblingstypeTube
PakningsmaterialeGummi
Maks. Press250 psi
Temp. Område0 grader til 160 grader F
Tube Size10mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200045
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Universal trådsystem kompatibel med tomme og metriske tråder

Produktvarianter

ProduktModellTube Sizepk. Antall.Pris
ALPHA FITTINGS 50230N-12-PK3 Union Tee Messing 12 mm rørstørrelse - pakke med 3 | AB4CFR 1WVC4 50230N-12-PK312mm3820NOK
ALPHA FITTINGS 50230N-14-PK3 Union Tee Messing 14 mm rørstørrelse - pakke med 3 | AB4CFT 1WVC5 50230N-14-PK314mm3938NOK
ALPHA FITTINGS 50230N-3-PK5 Union Tee Messing 3 mm rørstørrelse - pakke med 5 | AB4CFU 1WVC6 50230N-3-PK53mm5913NOK
ALPHA FITTINGS 50230N-4-PK5 Union Tee Messing 4 mm rørstørrelse - pakke med 5 | AB4CFV 1WVC7 50230N-4-PK54mm5691NOK
ALPHA FITTINGS 50230N-5-PK5 Union Tee Messing 5 mm rørstørrelse - pakke med 5 | AB4CFW 1WVC8 50230N-5-PK55mm5738NOK
ALPHA FITTINGS 50230N-6-PK5 Union Tee Messing 6 mm rørstørrelse - pakke med 5 | AB4CFX 1WVC9 50230N-6-PK56mm5696NOK
ALPHA FITTINGS 50230N-8-PK5 Union Tee Messing 8 mm rørstørrelse - pakke med 5 | AB4CFY 1WVD1 50230N-8-PK58mm5784NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALPHA FITTINGS 50230N-10-PK3 Union Tee Messing 10 mm rørstørrelse - pakke med 3
667NOK /pakke