GODKJENT LEVERANDØR 1CRA2 rør 3 tommer 5 fot lengde skjema 40 svart stål | AA9EJA

APPROVED VENDOR 1CRA2 rør 3 tommer 5 fot lengde skjema 40 svart stål

På lager
Vare: AA9EJA Modell: 1CRA2

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 043 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPipe
Grunnleggende tilkoblingstypeUgjenget
Body MaterialSvart stål
Lengde60 "
Maks. Press150 psi @ 366 grader F
Maks. Damptrykk150 psi
Utenfor Dia.3.5 "
Rørstørrelse3"
Planlegg40
Sømløs / sveisetSveiset
GjengetypeVanlig slutt
Veggtykkelse0.216 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.24
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7306305055
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseGrunnleggende tilkoblingstypeBody MaterialGjengetypeVeggtykkelseInne i Dia.LengdeMaks. PressPris
GODKJENTE LEVERANDØR 1CPX6 Rør 1/2 tommer 1 fotlengde Tidsplan 40 Svart stål | AA9EGG 1CPX61 / 2 "UgjengetSvart stålVanlig slutt0.109 "-12 "150 psi @ 366 grader F89NOK
GODKJENTE LEVERANDØR 1CPX7 Rør 1/2 tommer 3 føtter Lengde Tidsplan 40 Svart stål | AA9EGH 1CPX71 / 2 "UgjengetSvart stålVanlig slutt0.109 "-36 "150 psi @ 366 grader F185NOK
GODKJENTE LEVERANDØR 1CPX8 Rør 1/2 tommer 5 føtter Lengde Tidsplan 40 Svart stål | AA9EGJ 1CPX81 / 2 "UgjengetSvart stålVanlig slutt0.109 "-60 "150 psi @ 366 grader F317NOK
GODKJENTE LEVERANDØR 1CPX9 Rør 3/4 tommer 1 fot Lengde Tidsplan 40 Svart stål | AA9EGK 1CPX93 / 4 "UgjengetSvart stålVanlig slutt0.113 "-12 "150 psi @ 366 grader F119NOK
GODKJENTE LEVERANDØR 1CPY1 Rør 3/4 tommer 3 føtter Lengde Tidsplan 40 Svart stål | AA9EGL 1 CPY13 / 4 "UgjengetSvart stålVanlig slutt0.113 "-36 "150 psi @ 72 grader F269NOK
GODKJENTE LEVERANDØR 1CPY2 Rør 3/4 tommer 5 føtter Lengde Tidsplan 40 Svart stål | AA9EGM 1 CPY23 / 4 "UgjengetSvart stålVanlig slutt0.113 "-60 "150 psi @ 366 grader F414NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1CPY3 Rør 1 tommer 1 fot Lengde Tidsplan 40 Svart stål | AA9EGN 1 CPY31"UgjengetSvart stålVanlig slutt0.133 "-12 "150 psi @ 72 grader F165NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1CRA2 rør 3 tommer 5 fot lengde skjema 40 svart stål
3 043 NOK / enhet