Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALPHA FITTINGS 88040-04 Union 1/4 tommers rør messing - pakke med 10 | AE9URR 6MM84

ALPHA FITTINGS 88040-04 Union 1/4 tommers rørmessing - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AE9URR Modell: 88040-04Kryssreferanse: 6MM84
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
815NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialNikkelbelagt messing
TilkoblingstypeTube
Maks. Press250 psi
Temp. Område0 grader til 160 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7412200035
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellTube Sizepk. Antall.Pris
ALPHA FITTINGS 88040-02 Union 1/8 tommers rør messing - pakke med 10 | AE9URQ 6MM83 88040-021 / 8 "10774NOK
ALPHA FITTINGS 88040-06 Union 3/8 tommers rør messing - pakke med 10 | AE9URT 6MM85 88040-063 / 8 "101 253 NOK
ALPHA FITTINGS 88040-08 Union 1/2 tommers rør messing - pakke med 10 | AE9URU 6MM86 88040-081 / 2 "101 428 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALPHA FITTINGS 88040-04 Union 1/4 tommers rørmessing - pakke med 10 stk
815NOK /pakke